NiteIze
NiteIzeの 墜落制止用器具
NiteIzeの 周辺器具 墜落制止用器具
NiteIzeの カラビナ・ナスカン
エスビナースライドロック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21503913
品番
NI02672
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
色
シルバー
トラスコ品番
758-1742
長さ(mm)
90
幅(mm)
40
質量(g)
33
耐荷重(kg)
34