日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 空圧工具アクセサリー
日本ニューマチック工業の はくり工具(空圧工具付属品)
ニューケレン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21504157
品番
NNK-750
参考基準価格(税別)
¥76,400
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
チゼルが回転せず、サビ落とし、ミキサー車に付着したコンクリート落とし、船舶などに付着したサビ、その他のハツリ作業に最適です。
無負荷打撃数(min
-1
)
4000
空気消費量(m
3
/min)
0.45
ホース取付口
Rc3/8
全長(mm)
1034
ホース内径(Φmm)
9.5
使用空気圧力(MPa)
0.6
用途
溶接のスケール除去、サビ落とし、さまざまな付着物のはく離に
トラスコ品番
753-4027