※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 締付・穴あけ(空圧工具)
日本ニューマチック工業の エアードリル
ドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21504218
品番
NRD-22R
参考基準価格(税別)
¥132,800
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
600
用途
電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に
トラスコ品番
753-4060
全長(mm)
452
穴あけ能力(mm)
22
テーパーNo.
MT2
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
1.1
ホース取付口
3/8
排気方向
後方