セキソー
セキソーの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
セキソーの ダンボール箱
バネセキソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21504227
品番
NS-BSK50P160AF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥141
販売価格(税別)
¥
128
バスケットに入れる
環境にやさしい素材を使用しています。
緩衝性に優れた商品です。
とても丈夫でリサイクル可能です。
バネ性のある積層ダンボールです。
厚さ(mm)
20
色
茶
フルート
A
用途
緩衝材、固定材に
トラスコ品番
767-2713
質量(g)
27
流れ(mm)
200
紙幅(mm)
100
積層(mm)
20