セキソー
セキソーの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
セキソーの ダンボール箱
巻き桁AFD3/BF巻き
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21504236
品番
NS-MKD3AFBFM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
環境にやさしい素材を使用しています。
見栄えが良く、接着がしやすい商品です。
パレットの桁材・品物の間に何回も使用する盤木材などとして利用されています。
厚さ(mm)
90
色
茶
フルート
中芯材:A、巻きシート:B
ライナー
中芯材:D3
用途
緩衝材、固定材、段ボールパレット部材に
トラスコ品番
767-2721
質量(g)
61
流れ(mm)
90
紙幅(mm)
90
積層(mm)
90