※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキソー
セキソーの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
セキソーの ダンボール箱
セキソークッションAFK5/P160タテ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21504288
品番
NS-SKK5P160AF90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
環境にやさしい素材を使用しています。
緩衝材、段ボールパレット部材、フィルターなど多くの用途で使用できます。
厚さ(mm)
90
色
茶
フルート
A
ライナー
K5/P
用途
緩衝材、固定材、段ボールパレット部材、フィルターに
トラスコ品番
767-2772
質量(g)
85
流れ(mm)
90
紙幅(mm)
90
積層(mm)
90