日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 締付・穴あけ(空圧工具)
日本ニューマチック工業の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ 防震タイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21504376
品番
NW-19AA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
最大締付トルク(N・m)
720
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
用途
緩め作業の多い自動車整備等に
トラスコ品番
753-4213
セット内容
ホースニップル
材質
鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)
390
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.55
ソケット差込角(mm)
19.0
能力ボルト径(mm)
20
ホース取付口
Rc3/8
排気方向
後方
ハンマータイプ
ダブルハンマー