アウトサイド/ワイヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21504464 品番OTW01BK12A-2R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

視界性に優れています。
ヘルメット装着時の使用を考慮してデザインされたフレームです。
視界の歪みを最小限にしたレンズ形状です。
有害なUVA/UVB/UVC光線を100%遮断します。
抗菌加工された、難燃素材のクッションを使用しています。

仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、ツル調整可 材質(レンズ)耐衝撃強化ポリカーボネート トラスコ品番764-1231 セット内容交換用グレーレンズ、収納ポーチ 質量(g)125 規格アメリカ国家規格MIL-DTL-43511D、 ANSI Z87.1に準拠 レンズ色クリア 材質(フレーム)強化樹脂 可視光線透過率(%)89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする