インガソール・ランド
インガソール・ランドの 締付・穴あけ(空圧工具)
インガソール・ランドの エアードリル
エアプロダクション インラインドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21504507
品番
P33022-DMSL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
航空機および一般産業用プロダクションインラインドリルとして世界中で使用されているエアドリルです。
使用者の疲労を軽減します。
メンテナンスが簡単です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2200
用途
航空機関係、一般産業用に
トラスコ品番
764-2997
全長(mm)
164
質量(kg)
0.7
タイプ
レバー
使用空気圧力(MPa)
0.63
空気消費量(m
3
/min)
0.6
ソケット差込角(mm)
10
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
下方
注意
※別売ドリルアタッチメントが必要です。