ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピング位置決め部品
ピローブロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21504543
品番
PB-3655
参考基準価格(税別)
¥16,485
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
中にバネを内蔵しており簡単に高さ調整が可能です。
用途
加工物の振動ずれ防止に
仕様
低用バネ使用
トラスコ品番
758-4393
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ
質量(kg)
0.43
高さ(mm)
55
ねじ径(mm)
M8
胴径(Φmm)
36