※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピング位置決め部品
ピローブロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21504552
品番
PB-4270
参考基準価格(税別)
¥18,518
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
中にバネを内蔵しており簡単に高さ調整が可能です。
用途
加工物の振動ずれ防止に
仕様
低用バネ使用
トラスコ品番
758-4407
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ
質量(kg)
0.73
高さ(mm)
70
ねじ径(mm)
M10
胴径(Φmm)
42