4枚刃パイプカッタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 21504577 品番 PCFB-50
参考基準価格(税別)¥67,680 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

130°で切断可能です。
高級ベアリング採用した刃はスムーズな回転で切断荷重を驚くほど軽減してくれます。
回転半径は130°溝の中や配管が邪魔で回転できない狭所作業に最適です。
パイプの脱着が瞬時に行えるワンタッチ式フック機能採用しています。

切断能力(mm)15〜50(1/2〜2inch) 用途鋼管、ステンレス鋼管、一層被覆鋼管用 トラスコ品番758-7414 材質 全長(mm)350 質量(kg)2.3 適合替刃PCFBE-50

商品説明動画

PCFB使用方法
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/404/
1人が参考にしています
2022-12-22

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする