PE FITTING 100A EPDM PEフィッティング スイコー 21504586 PE FITTING 100A EPDM PEフィッティング スイコー 21504586 PE FITTING 100A EPDM PEフィッティング スイコー 21504586

PEフィッティング

(8件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21504586 品番 PE FITTING 100A EPDM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

タンク上面管座および側面に取り付けます。
ノズルおよび2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。

トラスコ品番495-0437 材質本体:ポリエチレン(PE)、ガスケット:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM) 質量(g)950 タイプ部品 内径(Φmm)136 規格100A 外径(Φmm)178
注意
※個人宅配送不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-13
用途:
配管接続・水槽・流体配管
教育・研究機関

シール性が高く、水漏れがなく安心して使えます。材質も丈夫で長期使用に耐えそう。改善点として、異径サイズとの中間アダプタや接続説明書がもう少し詳しく記載されていると助かります。

対象商品:
21504595
2021-12-11
用途:
タンクへの排水口の取り付け
教育・研究機関

樹脂製のタンクに排水口を設けるために使用します.他のサイズも含め,いくつか使用してきました.長期間の使用を目的としているようで,しっかりとした製品と思います.もう少し単純な構造でも構いませんので,安価な品の提供を期待します.

5人が参考にしています
対象商品:
21504622
2020-08-27
用途:
タンクのノズルの増設
株式会社 斎藤工務店 様

タンクに取付時に密着感があり軽くてすごく締め付け易い。

3人が参考にしています
対象商品:
21504604
2020-10-04
用途:
釣り用ライブベイトタンクの製作
建設業・工事業

釣り用の活き餌を泳がせる為、海水を循環させる為便利に使用しています。

対象商品:
21504604
2023-02-15
用途:
500リッタータンクの取り出し口の修理のため購入した
農・林・水産業

古いタンクなので、なかなか最適な部品が無く、やっと見つかり修理が完了した

2人が参考にしています
対象商品:
21504595
2019-05-01
用途:
排水管を取り外し可能なタイプにするため
製造業

樹脂製と言うこともあって強度的に作りが大きく成っており、結構サイズ的には扱いにくい。 今の所使用した感じではしっかりシールされており漏水も無く使えてます。

対象商品:
21504622
2019-05-16
用途:
排水タンク追加口増設
株式会社匠 様

とても簡単に取付が出来、時間短縮になった。コストダウン^^

1人が参考にしています
対象商品:
21504622
2018-04-24
用途:
大型タンクの排水口
宮園稔環境生物研究所 様 (農・林・水産業)

本品のねじ部の角が内部の溝に当たってフィッテイングできない。
また、ねじって栓をすタイプの消品をいくら探しても見つからない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローリータンクの特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/824/
2023-02-17

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする