PF
PFの 道路用品
PFの 保安・工事灯
PFの コーン用セーフティライト
セーフティライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21504665
品番
PF210AY
参考基準価格(税別)
¥29,580
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
厳しい気温、環境での使用が可能です。
最大150時間長持ちします。
LEDを採用しています。
用途
車の故障や事故など、安全に緊急の際にドライバーに作業を知らせる時に、カラーコーンの中に入れてカラーコーンを夜間でも目立たせたい時に
仕様
ウォータープルーフ、ミルスペックMIL-STD810準拠(耐衝撃、耐振動、耐水性)、CE取得
トラスコ品番
760-7067
セット内容
リチウム電池(CR123A)×1本
材質
強化ポリカーボネート
色
黄
高さ(mm)
40
質量(g)
200
径(Φmm)
105
色(本体)
黄
LED使用数(個)
16