PF210WY セーフティライト PF 21504726 PF210WY セーフティライト PF 21504726 PF210WY セーフティライト PF 21504726 PF210WY セーフティライト PF 21504726 PF210WY セーフティライト PF 21504726 PF210WY セーフティライト PF 21504726

セーフティライト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21504726 品番 PF210WY
参考基準価格(税別)¥29,580 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

厳しい気温、環境での使用が可能です。
最大150時間長持ちします。
LEDを採用しています。

用途車の故障や事故など、安全に緊急の際にドライバーに作業を知らせる時に、カラーコーンの中に入れてカラーコーンを夜間でも目立たせたい時に 仕様ウォータープルーフ、ミルスペックMIL-STD810準拠(耐衝撃、耐振動、耐水性)、CE取得 トラスコ品番760-7113 セット内容リチウム電池(CR123A)×1本 材質強化ポリカーボネート 高さ(mm)40 質量(g)200 径(Φmm)105 色(本体) LED使用数(個)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする