※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HASEGAWA
HASEGAWAの ランタン
LEDポールランタン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
明るさ(Lm)
2200
注文コード
21504787
品番
PL0B014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥39,400
この商品は
明るさ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
762-1345
質量(kg)
2.1
保護等級
IP64
明るさ(Lm)
2200
電球の種類
LED
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21504787
PL0B014
79658829
PL0E1BB00S03W1-00H00
LEDポールランタンPL0-20LERW(連結型・スイッチ付)
HASEGAWA
1台(1本)
¥
36,980
税込
¥
40,678
注文コードが変更になりました