TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 机上整理・収納用品
TENMA(天馬)の レタートレー
プレクシーラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21505033
品番
PREXY-RACKA4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
積み重ねた時も外れにくく、前後にスライドするレール構造です。
上段のラックの落下を防ぐストッパー機能つきです。
適合サイズ
A4
高さ(mm)
120
奥行(mm)
365
間口(mm)
290
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
290×365×120
トラスコ品番
753-1958
材質
本体:ポリプロピレン(PP)
色
ナチュラル
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。