ワタナベ工業
ワタナベ工業の 内装資材
ワタナベ工業の カーペット・フロア
ワタナベ工業の タイルカーペット
タイルカーペット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21505173
品番
PX-3004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。
防汚性、防音効果に優れています。
含有率が低いため、乾燥が早く、水切れが良いです。
材質
表面:ポリプロピレン(PP)100%、裏面:PVC100%
色
ブラック
用途
工事の事務所、休憩場、ビルや店舗の床材用マット
トラスコ品番
753-5309
長さ(mm)
500
幅(mm)
500
厚さ(mm)
6
質量(kg)
1