※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RUKO
六角軸タッピングドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
呼び寸法
M5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
ピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
トラスコ品番
767-0249
767-0206
767-0214
767-0222
767-0231
767-0249
767-0257
767-0265
767-0273
767-0281
767-0290
767-0303
767-0311
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21505304
品番
R270016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。
鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途
穴あけ、ネジ山の形成・修正に
呼び寸法
M5
ピッチ(mm)
0.8
材質
高速度鋼(HSS)
トラスコ品番
767-0249
全長(mm)
41
質量(g)
7
適合機種
充電回転ドライバー
被削材
鉄、アルミ、銅
シャンク径(Φmm)
6.35(六角軸)
ドリル長(mm)
7
精度
6H
タップ長(mm)
9
加工ねじ
メートルねじ
タップ寸法
M5×0.8
注意
※正逆回転付以外の電動工具では使用できません。
※タップ加工の際は必ずタッピングオイル(潤滑油)をご使用ください。