※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
allsafe
ラッシングベルト ラチェット式デルタリング仕様重荷重
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
ベルト長さ(m)
5
5
7
8
ベルト長さ巻取側(m)
4
4
6
7
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21505742
品番
R5DR14
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途
トラック輸送時の荷崩れ防止
トラック用
ベルト色
グリーン
端末仕様
Dリング
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
2
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
4
ベルト長さ(m)
5
使用荷重(kg)
770
破断荷重(kg)
-
仕様
コーナープロテクター付、バックルシート付
トラスコ品番
763-5354
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
質量(kg)
1.5
最大使用荷重(t)
0.77
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。