BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 水道・空調配管用工具
BBKテクノロジーズの 配管用ベンダー
BBKテクノロジーズの ラチェット式チューブベンダー
ラチェットベンダーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21506162
品番
RB-147W
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
狭い場所やコーナーでの曲げ加工が楽に出来ます。
適合管径(Φinch)
1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
トラスコ品番
773-2007
セット内容
逆曲げ用アタッチメント(1/4、3/8、1/2、5/8、3/4)
全長(mm)
408
質量(kg)
5.17
タイプ
インチ用
曲げ角度(°)
0〜90
商品説明動画
ラチェット式チューブベンダーセット RB-147W
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった