※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RHINOTIES6FT リノタイ tribeone 21506223 RHINOTIES6FT リノタイ tribeone 21506223 RHINOTIES6FT リノタイ tribeone 21506223 RHINOTIES6FT リノタイ tribeone 21506223

リノタイ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21506223 品番 RHINOTIES6FT
参考基準価格(税別)¥3,660 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

縄、ロープの代りに使用すれば縺れることがありません。
曲げたり、ねじったり、巻きつけたりと汎用性が高く、自由自在に形を作れるので、あらゆる場所で活用できます。
繰返し使用可能です。
アイデア次第で自由自在な使い方が可能です。
プロフェッショナル向け

長さ(cm)182.9 ブラック 用途ケーブルの固定や結束に縄、ロープの代りに トラスコ品番759-2264 材質スチール 質量(kg)1 使用場所屋内、屋外用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「結束具(面ファスナー、モール、ベルト)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする