曜日別特売
RR-1-B6P レフテープ CATEYE 21506257

レフテープ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード21506257品番RR-1-B6P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。
夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。
必要な長さに応じてカッター等にて切断できます。

用途
工場、倉庫などあらゆる標示に、さまざまな危険標示、衝突防止標示に、各種施設の段差標示、誘導表示
トラスコ品番752-0263材質基材:アクリル材、粘着剤:アクリル系長さ(mm)70幅(mm)50厚さ(mm)6質量(g)12レンズサイズ(mm)50×11/枚取付け方法貼付タイプ反射レンズ6枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21506257
2023-10-11
用途: 夜間のコンクリートへの接触防止
教育・研究機関

夜間、車のライトによく反射し、接触を防げます。効果的です。

対象商品 : 21506257
2022-11-02
用途: 隣との擁壁に衝突防止のための反射
建設業・工事業

サイズにもう少しバリエーションがあるといいと感じました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする