レフテープ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21506275 品番 RR-1-G6P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。
夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。
必要な長さに応じてカッター等にて切断できます。

用途工場、倉庫などあらゆる標示に、さまざまな危険標示、衝突防止標示に、各種施設の段差標示、誘導表示 トラスコ品番752-0280 材質基材:アクリル材、粘着剤:アクリル系 長さ(mm)70 幅(mm)50 厚さ(mm)6 質量(g)12 レンズサイズ(mm)50×11/枚 取付け方法貼付タイプ 反射レンズ6枚

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21506257
2023-10-11
用途:
夜間のコンクリートへの接触防止
教育・研究機関

夜間、車のライトによく反射し、接触を防げます。効果的です。

対象商品:
21506257
2022-11-02
用途:
隣との擁壁に衝突防止のための反射
建設業・工事業

サイズにもう少しバリエーションがあるといいと感じました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする