フェザー
フェザーの 仮設機材
フェザーの 単管ジョイント
サンプルキットA4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21506354
品番
SAMPLE-KITA4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
ペーパーからアルミまで、様々な材質で作られたハニカム材のサンプルキットです。
用途
パネル化試験、接着試験、対圧縮試験、整流試験等
トラスコ品番
762-7840
セット内容
ペーパーハニカム5種、難燃性ハニカム2種、プラスチックハニカム2種、アルミハニカム1種、ペーパーハニカムパネル1種
材質
中芯原紙、水酸化アルミ紙、E-段ボール、PP、塩化ビニル、アルミニウム
厚さ(mm)
22
質量(g)
200
縦(mm)
220
横(mm)
305