SBソケット Sタイプ 水・温水・空気・薬品用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21506388 品番 SB-20SE
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

給排水管などのねじ込み部からの漏洩を補修することができます。
流体を止めることなく作業できます。
一本ボルトで簡単、安全に取付できます。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 最高使用圧力(MPa)水・薬品:1.0、空気:0.7 用途一般ねじ継手のねじ部からの漏洩の補修に トラスコ品番762-7700 材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM 形状ソケット 質量(kg)0.29 種類メカニカル継手 使用圧力(MPa)水・温水などの液体/1.0 空気などの気体/0.7 使用流体水、温水、空気、薬品 流体温度(℃)-30〜100 適合流体水、温水、空気、薬品 板厚t(mm)1 ねじの呼びM8 適合配管ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B2301)、ねじ込み式排水管継手(JIS B 2303) 六角穴径(mm)13 ケーシング幅(mm)52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
水道管の漏れ
サービス業

プロ仕様の物が、安価で購入でき有難いです
お陰様で、漏れもおさまりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする