MXS12L-50A-M9BWM エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-50A SMC 21506416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-50AMXS12L-50A-M9BWM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・オートスイッチ追記号・仕様など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準
注文コード
21506416
品番
MXS12L-50A-M9BWM
参考基準価格(税別)¥53,020販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980
チューブ内径(Φmm)
12
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準
ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
(A) 両端アジャスタ
作動方式
複動
リード線長さ(mm)
(M) 1
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする