※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ショーボンド
ショーボンドの 継手・パイプ
ショーボンドの 継手
ショーボンドの メカニカル継手
SBソケット Sタイプ 油・ガス用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21506458
品番
SB-40SN
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
油・ガス配管などのねじ込み部からの漏洩を補修することができます。
流体を止めることなく作業できます。
一本ボルトで簡単、安全に取付できます。
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1 1/2
最高使用圧力(MPa)
液体/1.0 ガスなどの気体/0.7
用途
一般ねじ継手のねじ部からの油、ガス、水などの漏洩補修に
トラスコ品番
762-7777
材質
ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR
形状
ソケット
質量(kg)
0.47
種類
メカニカル継手
使用圧力(MPa)
液体/1.0 ガスなどの気体/0.7
流体温度(℃)
-20〜80
穴サイズ(mm)
(締付け六角穴付ボルト)13
適合流体
油・ガス
板厚t(mm)
2
ねじの呼び
M8
適合配管
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B2301)、ねじ込み式排水管継手(JIS B 2303)
ケーシング幅(mm)
54.0
商品豆知識
配管工事を支える補助部材