※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB-50SN SBソケット Sタイプ 油・ガス用 ショーボンド 21506546 SB-50SN SBソケット Sタイプ 油・ガス用 ショーボンド 21506546 SB-50SN SBソケット Sタイプ 油・ガス用 ショーボンド 21506546 SB-50SN SBソケット Sタイプ 油・ガス用 ショーボンド 21506546 SB-50SN SBソケット Sタイプ 油・ガス用 ショーボンド 21506546

SBソケット Sタイプ 油・ガス用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21506546 品番 SB-50SN
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

油・ガス配管などのねじ込み部からの漏洩を補修することができます。
流体を止めることなく作業できます。
一本ボルトで簡単、安全に取付できます。

呼び径(A)50 呼び径(B)2 最高使用圧力(MPa)液体/1.0 ガスなどの気体/0.7 用途一般ねじ継手のねじ部からの油、ガス、水などの漏洩補修に トラスコ品番762-7793 材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR 形状ソケット 質量(kg)0.52 種類メカニカル継手 使用圧力(MPa)液体/1.0 ガスなどの気体/0.7 流体温度(℃)-20〜80 穴サイズ(mm)(締付け六角穴付ボルト)13 適合流体油・ガス 板厚t(mm)2 ねじの呼びM8 適合配管ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B2301)、ねじ込み式排水管継手(JIS B 2303) ケーシング幅(mm)54.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする