※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ショーボンド
ショーボンドの 継手・パイプ
ショーボンドの 継手
ショーボンドの メカニカル継手
SBソケット Sタイプ 水・温水・空気・薬品用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21506634
品番
SB-65SE
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
給排水管などのねじ込み部からの漏洩を補修することができます。
流体を止めることなく作業できます。
一本ボルトで簡単、安全に取付できます。
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2 1/2
最高使用圧力(MPa)
水・薬品:1.0、空気:0.7
用途
一般ねじ継手のねじ部からの漏洩の補修に
トラスコ品番
762-7807
材質
ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM
形状
ソケット
質量(kg)
0.89
種類
メカニカル継手
使用圧力(MPa)
水・温水などの液体/1.0 空気などの気体/0.7
使用流体
水、温水、空気、薬品
流体温度(℃)
-30〜100
適合流体
水、温水、空気、薬品
板厚t(mm)
2
ねじの呼び
M10
適合配管
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B2301)、ねじ込み式排水管継手(JIS B 2303)
六角穴径(mm)
17
ケーシング幅(mm)
54
商品豆知識
配管工事を支える補助部材