※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マパール
マパールの ドリル
マパールの 超硬ドリル
マパールの 超硬エンドミルシャンク
MEGA-Drill-Composite-MD-Micro ”メガドリルコンポジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21506756
品番
SCD400-0100-2-2-140HA05-HC620
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
CFRPの小径穴あけに最適なデザインです。
バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。
ドリル径(Φmm)
1
溝長(mm)
7
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
3
用途
CFRP(小径穴)専用
トラスコ品番
767-9696
材質
超微粒子超硬合金(Micrograincarbide)
表面処理
HC620/ダイヤモンドコーティング
有効加工深さ
5D(刃径×5倍)