※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マパール
マパールの ドリル
マパールの 超硬ドリル
マパールの 超硬エンドミルシャンク
MEGA-Drill-Composite-MD-Micro ”メガドリルコンポジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
2
注文コード
21506774
品番
SCD400-0200-2-2-140HA05-HC620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,200
この商品は
ドリル径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
CFRPの小径穴あけに最適なデザインです。
バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。
ドリル径(Φmm)
2
溝長(mm)
14
全長(mm)
68
シャンク径(Φmm)
3
用途
CFRP(小径穴)専用
トラスコ品番
767-9718
材質
超微粒子超硬合金(Micrograincarbide)
表面処理
HC620/ダイヤモンドコーティング
有効加工深さ
5D(刃径×5倍)