※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OptiMill-Uni-HPC 不等分割・不等リード4枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21507185 品番 SCM380J-1000Z04R-F0020HA-HP213
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

輪郭加工から溝加工まで加工形態を問わないユニバーサルタイプです。
不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。
低切削抵抗デザインにより静かに削り、長寿命を達成します。

刃径(Φmm)10 シャンク径(Φmm)10 刃数4 刃長(mm)14 材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide) 全長(mm)66 仕様ショート刃長 トラスコ品番775-4175 被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属 表面処理HP213コーティング ねじれ角(°)36/38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする