マパール
マパールの エンドミル
マパールの 超硬エンドミル
マパールの スクエア超硬エンドミル
OptiMill-Uni-Trochoid 5枚刃 万能
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21507745
品番
SCM580J-0500Z05R-F0010HA-HP213
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
3×Dまでのトロコイド加工に対応しています。
従来比で2〜3倍の高速/高送り加工が可能です。
最適な切粉排出のため、特殊チップブレーカを採用しています。
刃径(Φmm)
5
シャンク径(Φmm)
6
刃数
5
刃長(mm)
17
材質
超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
全長(mm)
62
トラスコ品番
768-0368
被削材
炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属
表面処理
HP213コーティング
ねじれ角(°)
41/42
注意
※ダイナミックトロコイド加工の場合は、専用ソフトが必要です。