※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCM580J-1600Z05R-F0032HA-HP213 OptiMill-Uni-Trochoid 5枚刃 万能 マパール 21507806 SCM580J-1600Z05R-F0032HA-HP213 OptiMill-Uni-Trochoid 5枚刃 万能 マパール 21507806

OptiMill-Uni-Trochoid 5枚刃 万能

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21507806 品番 SCM580J-1600Z05R-F0032HA-HP213
参考基準価格(税別)¥45,200 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

3×Dまでのトロコイド加工に対応しています。
従来比で2〜3倍の高速/高送り加工が可能です。
最適な切粉排出のため、特殊チップブレーカを採用しています。

刃径(Φmm)16 シャンク径(Φmm)16 刃数5 刃長(mm)48 材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide) 全長(mm)108 トラスコ品番768-0422 被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属 表面処理HP213コーティング ねじれ角(°)41/42
注意
※ダイナミックトロコイド加工の場合は、専用ソフトが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする