※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OptiMill-Steel-Trochoid 5枚刃 スチール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)8 注文コード21507867 品番SCM590J-0800Z05R-F0016HA-HP723
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800
この商品は刃径など10種類から選べます 他の種類を見る

3×Dまでのトロコイド加工に対応します。(スチール用)
従来比で2〜3倍の高速/高送り加工が可能です。
最適な切粉排出の為、特殊チップブレーカを採用しています。

刃径(Φmm)8 シャンク径(Φmm)8 刃数5 刃長(mm)24 材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide) 全長(mm)68 トラスコ品番775-4256 被削材炭素鋼、合金鋼 表面処理HP723コーティング ねじれ角(°)41/42
注意
※ダイナミックトロコイド加工の場合は、専用ソフトが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする