マパール
マパールの エンドミル
マパールの 超硬エンドミル
マパールの スクエア超硬エンドミル
OptiMill-Steel-Trochoid 5枚刃 スチール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21507885
品番
SCM590J-1200Z05R-F0024HA-HP723
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
3×Dまでのトロコイド加工に対応します。(スチール用)
従来比で2〜3倍の高速/高送り加工が可能です。
最適な切粉排出の為、特殊チップブレーカを採用しています。
刃径(Φmm)
12
シャンク径(Φmm)
12
刃数
5
刃長(mm)
36
材質
超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
全長(mm)
93
トラスコ品番
775-4272
被削材
炭素鋼、合金鋼
表面処理
HP723コーティング
ねじれ角(°)
41/42
注意
※ダイナミックトロコイド加工の場合は、専用ソフトが必要です。