※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マパール
マパールの エンドミル
マパールの 超硬エンドミル
マパールの ラフィング超硬エンドミル
OptiMill-Honeycomb SCM62
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
5
注文コード
21508052
品番
SCM620-0500Z08R-F0003HA-HU607
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,900
この商品は
刃径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
様々なハニカム材に対応が可能です。
極めてシャープな切刃とセレーションが安定加工を実現します。
刃径(Φmm)
5
シャンク径(Φmm)
6
刃数
6
刃長(mm)
13
材質
超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
全長(mm)
57
トラスコ品番
775-6003
被削材
ハニカム材
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
15