※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マパール
マパールの エンドミル
マパールの 超硬エンドミル
マパールの ラフィング超硬エンドミル
OptiMill-Honeycomb SCM62
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21508086
品番
SCM620-0800Z08R-F0004HA-HU607
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
様々なハニカム材に対応が可能です。
極めてシャープな切刃とセレーションが安定加工を実現します。
刃径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
8
刃数
8
刃長(mm)
19
材質
超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
全長(mm)
63
トラスコ品番
775-6038
被削材
ハニカム材
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
15