※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マパール
マパールの エンドミル
マパールの 超硬エンドミル
マパールの ラフィング超硬エンドミル
OptiMill-Honeycomb SCM62
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
9.53
注文コード
21508095
品番
SCM620-0953Z08R-F0005HA-HU607
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,800
この商品は
刃径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
様々なハニカム材に対応が可能です。
極めてシャープな切刃とセレーションが安定加工を実現します。
刃径(Φmm)
9.53
シャンク径(Φmm)
10
刃数
8
刃長(mm)
22
材質
超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
全長(mm)
72
トラスコ品番
775-6046
被削材
ハニカム材
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
15