※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マパール
マパールの エンドミル
マパールの 超硬エンドミル
マパールの ラフィング超硬エンドミル
OptiMill-Honeycomb SCM62
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21508104
品番
SCM620-1000Z08R-F0005HA-HU607
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
様々なハニカム材に対応が可能です。
極めてシャープな切刃とセレーションが安定加工を実現します。
刃径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
10
刃数
8
刃長(mm)
22
材質
超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
全長(mm)
72
トラスコ品番
775-6054
被削材
ハニカム材
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
15