※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マパール
マパールの エンドミル
マパールの 超硬エンドミル
マパールの ラフィング超硬エンドミル
OptiMill-Honeycomb SCM62
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
20
注文コード
21508138
品番
SCM620-2000Z08R-F0010HA-HU607
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥119,000
この商品は
刃径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
様々なハニカム材に対応が可能です。
極めてシャープな切刃とセレーションが安定加工を実現します。
刃径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
20
刃数
8
刃長(mm)
38
材質
超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
全長(mm)
104
トラスコ品番
775-6089
被削材
ハニカム材
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
15