システムドライバー2

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21508147 品番 SD2-CB01
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
軸長(mm)78 トラスコ品番496-6147 セット内容(+)1、(+)2、(-)5、(-)6、スクリュー、キリ 軸径(Φmm)【長さ】110 全長(mm)197 質量(g)205 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21508147
2019-12-20
用途:
メンテナンス作業の持ち歩き用

初代システムドライバーを20年前に購入し、長年使ってきましたが、+ドライバーの先が摩耗したため購入しました。初代に比べて樹脂が安っぽくなっていますが、使用感は悪くないです。単品のドライバーに比べれば重量バランスが悪く使用しずらいですが、数種類持ち歩くよりは便利です。本体が樹脂なので無理に抉るなどは出来ません。

対象商品:
21508147
2018-04-07
用途:
一家に一台備えとして
熊崎プレス 様

ちょっとグラグラするけど、使用に問題無し。ビットはしっかりしており、
差し替えも簡単で、ビットが無くなる心配もない。

対象商品:
21508147
2017-02-02
用途:
設備管理の仕事をしていますので便利に使用しています。
飲食業

1本で色々に使用できますので便利に使っています。
もう少し軽くできれば良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする