SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研削(グラインダー)
SHINANO(信濃機販)の アングルグラインダー
エアアングルグラインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21508445
品番
SI-AG4-A2PJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13500
空気消費量(m
3
/min)
0.58
ホース取付口
Rc1/4
バルブ種類
パームグリップレバー
用途
金属の研削研磨作業用
トラスコ品番
755-0405
全長(mm)
214
質量(kg)
1.88
使用空気圧力(MPa)
0.6
排気方向
側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
100×6×15
注意
※砥石は別売です。