SIB240 受光器スライド式スケール棒 STS 21508472 SIB240 受光器スライド式スケール棒 STS 21508472 SIB240 受光器スライド式スケール棒 STS 21508472 SIB240 受光器スライド式スケール棒 STS 21508472 SIB240 受光器スライド式スケール棒 STS 21508472

受光器スライド式スケール棒

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21508472 品番SIB240
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

受光器付属品のクランプでは難しかったスケール棒上での受光器位置決めを簡単にスライドさせて決められます。
受光器をスライドして比較高低差測定が簡単にできます。
裏面は1mm単位の目盛があるのでバカ棒としても使用可能です。
気泡管付でスケール棒を垂直に保持できます。

用途標尺・測量補助具 トラスコ品番494-2523 セット内容収納ナイロン袋 幅(mm)【スライド部】39 全長(mm)2400 測定範囲表面80〜190cm・2段目スライド幅+-50cm・裏面〜2400mm 質量(g)788 段数2 目盛【表】1段2段目ともに1mm目盛、【裏】1mm目盛 縮長(mm)1310

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:466

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21508472
2023-05-19
用途:
工作物のレベル出し作業
株式会社光森鉄工所 様

これまではアルミ製のスタッフに取り付けて使用していましたが調整に手間が掛かり不便でしたが、
これは微調整がスムーズに出来ます、丸形のレベルが付いているのも便利です。

対象商品:
21508472
2022-08-20
用途:
測量時
有限会社伊藤工事 様

使い方も簡単で、使いやすいです。スライドのふり幅が50cmより80p位あれば、高低差のある場所では更に使いやすい。下部の初期調整はそんなにふり幅がなくてもいいと思う。

対象商品:
21508472
2021-02-14
用途:
測定器
田坂京華園有限会社 様

この測量美人により計測が迅速に会員になり職員も皆喜んでおります今後ともより精度の高い製品をご紹介ください。

対象商品:
21508472
2020-12-21
用途:
ベース打ちの時に使います
メイセキ 様 (建設業・工事業)

ベース打ちがはやくできるようになりました!
使いやすくていいです。

対象商品:
21508472
2020-03-10
用途:
レベル出し作業
建設業・工事業

基礎工事と土木工事などのレベル出し作業は今までバカ棒(桟木、タルキなど)に鉛筆でしるしを書いていたのがこれ一本でスケールも鉛筆も使わずレベル出しが簡単でスピーディーになり、とっても満足しています。会社のみんなが凄くいいなあと言っています。ほかの人にも勧めたいです。とてもいい買い物をしたと思います。

対象商品:
21508472
2019-09-16
用途:
基礎天端不陸計測
有限会社エーシーエス 様

微調整の計測が目視検査できてとても良いです。
軽量で良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする