※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLC25-3M-7 ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 TBC(タブチ) 21508524 SLC25-3M-7 ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 TBC(タブチ) 21508524 SLC25-3M-7 ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 TBC(タブチ) 21508524 SLC25-3M-7 ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 TBC(タブチ) 21508524 SLC25-3M-7 ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 TBC(タブチ) 21508524

ライトエアー エアー配管用アルミ三層管

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(7本) 注文コード 21508524 品番 SLC25-3M-7
参考基準価格(税別)¥43,520 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

パイプの切断が簡単、ねじ切り不要で施工が簡単です。
パイプは曲げることができ、その形状を保持できます。
パイプが軽量です。
耐食性に優れた配管です。
コンプレッサーからの配管設置作業が容易です。
金属配管に比べてコストの削減ができます。
配管設備の新設時はもちろん、既設配管からの配管延伸、チューブからの置き換えなど、設備更新や改善業務におすすめです。

使用流体圧縮空気(低圧用) 最高使用圧力(MPa)1.0未満 トラスコ品番755-4427 質量(kg)7.14 用途圧縮空気(低圧用) 材質ポリエチレン(PE)、アルミ 形状ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)0〜60 呼び径(mm)25 外径(Φmm)32
注意
※個人宅様への配送は不可の商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21508515
2019-10-11
用途:
工場のエア配管
製造業

軽量で施工性が良い商品。是非、もう一度使用したい。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする