※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
allsafe
ラッシングベルト ステンレス製ラチェット式T-ワンピース中荷重
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
ベルト長さ(m)
6
3
4
5
6
ベルト長さ巻取側(m)
5
2
3
4
5
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21508655
品番
SR3SP15
参考基準価格(税別)
¥13,750
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ステンレス製によりサビに強いです。
ステンレス製ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途
トラック輸送時の荷崩れ防止
トラック用
ベルト色
グリーン
端末仕様
ワンピース(トラックレール)
ベルト幅(mm)
35
ベルト厚(mm)
1.8
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
5
ベルト長さ(m)
6
使用荷重(kg)
500
破断荷重(kg)
-
仕様
コーナープロテクター付、バックルシート付
トラスコ品番
763-5800
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス
質量(kg)
1.28
最大使用荷重(t)
0.5
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。