※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピング位置決め部品
スライドクランプ ASGタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21508962
品番
TC-12AS
参考基準価格(税別)
¥32,462
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
狭い箇所でのクランプに最適です。
薄物ワークに使用します。
質量(kg)
0.6
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
長さ(mm)
85
適合ボルト径
M12
幅(mm)
66
高さ(mm)
22
口高(mm)
12
用途
薄物ワークのサイドクランプに
仕様
黒皮用・M85用
トラスコ品番
758-4474