※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピング位置決め部品
スライドクランプ BSGタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21508996
品番
TC-16BS
参考基準価格(税別)
¥41,830
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
斜め下方向締めの付けにより浮き上がり防止になります。
先端セレーションタイプですので、黒皮材にも最適です。
アリ溝式で左右の力に強いです。
質量(kg)
1.4
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
長さ(mm)
100
適合ボルト径
M16
幅(mm)
86
ストローク(mm)
14
高さ(mm)
30
口高(mm)
39
口幅(mm)
40
六角対辺(mm)
8
用途
中薄物ワークの木工・樹脂〜鉄等のクランプに
仕様
黒皮用
トラスコ品番
759-3511