ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピング位置決め部品
スライドクランプ CGSタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21509005
品番
TC-1CS
参考基準価格(税別)
¥25,463
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
薄物板のクランプに使用します。
質量(kg)
0.15
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
長さ(mm)
74
適合ボルト径
M8
幅(mm)
25
高さ(mm)
16
用途
薄物ワークのサイドクランプに
仕様
平面用(切削面)
トラスコ品番
758-4491